Beli stang gergaji besi tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STANLEY 12 Fixed Hacksaw
    Mulai

    Rp81.900

    STANLEY 12 Fixed Hacksaw
    atribut:
    • Throat Depth: 101.6 mm
    • Blade length: 12 inch
    • TPI: 24
  2. Sellery Tubular Hacksaw Frame
    Mulai

    Rp57.900

    Sellery Tubular Hacksaw Frame
    Deskripsi:
    > Rust proof frame & handle> Dual blade mounts for vertical and horizontal cutting> 12 Inch high carbon steel saw blade included
    atribut:
    • Blade Size: 305mm (12inch)
  3. Kennedy HSS All Hard Hacksaw Blades
    85%
    Mulai

    Rp30.900

    Kennedy HSS All Hard Hacksaw Blades
    Deskripsi:
    Kennedy HSS All Hard Hacksaw Blades with
  4. TRUSCO Mata Gergaji Besi (Cobalt High Speed Steel)
    Mulai

    Rp349.900

    TRUSCO Mata Gergaji Besi (Cobalt High Speed Steel)
    Deskripsi:
    By attaching a rake angle of 6 degrees, the eating is sharp and can be cut smoothly.For cutting of stainless steel, alloy steel and so on.
    atribut:
    • Length (mm): 263
    • Purpose of Use: For cutting stainless steel, alloy steel and so on.
    • Saw Blade Designation Dimensions (mm): 250
    • Weight (g): 80
  5. Sherlock Mata Gergaji Besi
    Mulai

    Rp16.900

    Sherlock Mata Gergaji Besi
    atribut:
    • Size (mm): 300
    • Teeth Per Inch: 24
  6. TRUSCO Mata Gergaji Besi (Bi-Metal High Speed Steel)
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Mata Gergaji Besi (Bi-Metal High Speed Steel)
    atribut:
    • Compatible Models: This Width of 250mm Metalwork
    • Length (mm): 263
    • Name (mm): 250
    • Purpose of Use: For iron working, stainless pipes and piping/for cutting electrical pipe work.
    • Thickness (mm): 0.65
  7. HARDEN Gagang Gergaji Besi
    Mulai

    Rp56.900

    HARDEN Gagang Gergaji Besi
    Deskripsi:
    -Desain ramping meningkatkan akses ke ruang terbatas-Bingkai gergaji baja karbon, gagang plastik-Kepadatan tinggi-Cantik-Nyaman-Aman-Tampilan Produk1. Terbuat dari Baja Berkualitas TinggiKepadatan tinggi, solid dan kuat.Menarik dan tahan lama.2. Desain Khusus Elastis yang Dapat disetelBingkai gergaji besi yang dapat disetel desain khusus elastis yang dapat disetel, kencangkan dan lepas mata gergaji dengan mudah.Desain yang dapat disetel, digunakan secara luas, lebih praktis.4. Pembuatan Material Lebih TebalPembuatan dengan material yang lebih tebal.Ketebalan tinggi, kepadatan tinggi, tahan lama.5. Keseluruhan Terpaut Dengan EratBingkai gergaji yang dapat disetel secara keseluruhan terpaut erat, tahan lama.Tidak mudah mengalami deformasi, praktis dan nyaman.
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • L (mm): 420
    • W1 (mm): 130
    • W2 (mm): 142
  8. TEKIRO Pahat, Kunci Inggris & Gergaji Besi EVA Tray
    Mulai

    Rp409.900

    TEKIRO Pahat, Kunci Inggris & Gergaji Besi EVA Tray
    Deskripsi:
    TEKIRO EVA PAHAT, KUNCI INGGRIS DAN GERGAJI SET adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Fungsi : Untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaanMaterial : EVA, Chrome Vanadium, dllIsi Terdiri Dari :- Kunci inggris 8 inch- 6 pcs Set punch & chisel- Mata gergaji besi 18 TPI- Gagang gergaji besi 12 inch
    atribut:
    • Material: Eva, Chrome Vanadium
  9. TEKIRO Hacksaw Frame (Gergaji Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hacksaw Frame (Gergaji Tangan)
    Deskripsi:
    Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade change
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: Bimetal
    • Dimension 2 (mm): 359
    • Dimension 1 (mm): 370
    • Dimension 4 (mm): 132
    • Dimension 5 (mm): 124
    • Dimension 3 (mm): 208
  10. Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp109.900

    Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi)
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: HSS cobalt
  11. SANDFLEX Mata Gergaji Besi
    Mulai

    Rp20.900

    SANDFLEX Mata Gergaji Besi
    Deskripsi:
    - Bi-metal blade with precision teeth for all kinds of metal sawing- The Sandflex® blade combines extreme cutting performance and wear resistance- High degree of flexibility and is vastly superior to all hard, high-speed blades or conventional, flexible blades
    atribut:
    • Size (inch): 12
Daftar Harga stang gergaji besi tekiro Terbaru March 2026
Kenmaster Gagang GergajiRp29.900
STANLEY 12 Fixed HacksawRp81.900
Sellery Tubular Hacksaw FrameRp57.900
Kennedy HSS All Hard Hacksaw BladesRp30.900
TRUSCO Mata Gergaji Besi (Cobalt High Speed Steel)Rp349.900
Sherlock Mata Gergaji BesiRp16.900
MAXPOWER Bimetal Hack Saw Blade High ResilienceRp10.900
Yamoto Lightweight Hacksaw FrameRp449.900
TRUSCO Mata Gergaji Besi (Bi-Metal High Speed Steel)Rp239.900
HARDEN Gagang Gergaji BesiRp56.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)